Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M P2000 dopuri de urechi 29db fără cablu universal, 100 buc | AD2DJL 3NHA5

3M P2000 dopuri pentru urechi 29db fără cablu universal, 100 buc

În stoc
Element: AD2DJL Model: P2000Crucea Ref: 3NHA5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€125.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR29 dB
ambalajePoly Bag
Perechi pe pachet100
Culoare mufăViolet
Material de conectarepoliuretan
ModelaConice
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPreț
3M P1300 dopuri pentru urechi 32db fără cablu, 120 buc | AB2JLY 1MCD9 P130032 dBPoly BagConiceUniversal€168.71
3M 312-1261 dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal, 200 buc | AB3VQP 1VJY1 312-126133 dBPoly BagClopotUniversal€92.08
3M 312-1252 dopuri pentru urechi 33db fără cablu, 200 buc | AC9JYW 3GY48 312-125233 dBPoly BagConiceRegulat€94.36
3M 312-1221 dopuri pentru urechi 32db fără cablu mare, 200 buc | AD2DKQ 3NHH2 312-122132 dBPoly BagConiceL€135.88
3M 310-1101 dopuri pentru urechi 33db fără cablu mare, 200 buc | AD2DKY 3NHJ5 310-110133 dBPachetul de perneCilindruL€103.73
3M 310-1103 dopuri pentru urechi 29db fără cablu mic, 200 buc | AD2DLA 3NHJ7 310-110329 dBPachetul de perneCilindruS€102.29
3M 310-1009 dopuri pentru urechi 30db fără cablu, 200 buc | AD2DLH 3NHK8 310-100930 dBPachetul de perneCilindruRegulat€108.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M P2000 dopuri pentru urechi 29db fără cablu universal, 100 buc
€125.26 /unitate