Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă electrică 3M VM-1.5X20 1-1/2 x 20 picioare 7 mil | AB9XCH 2FYU9

3M Bandă electrică VM-1.5X20 1-1/2 x 20 picioare 7 mil

În stoc
Element: AB9XCH Model: VM-1.5X20Crucea Ref: 2FYU9
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
€37.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
AdezivCauciuc
CuloriNegru
Lungime20ft
MaterialVinil / Mastic
Max. Voltaj600
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură0 de grade până la 100 de grade F
Grosime7mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919905030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Bandă electrică 3M VM 4x10 4 x 10 picioare 7 mil negru | AB9XCK 2FYV2 VM 4x1010ft4"€86.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă electrică VM-1.5X20 1-1/2 x 20 picioare 7 mil
€37.66 /unitate