Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

A&D WEIGHING HL-2000I Cantar digital compact Platforma din otel inoxidabil Capacitate 2000g | AD2YRG 3WRF2

A&D WEIGHING HL-2000I Compact Digital Scale Stainless Steel Platform 2000g Capacity

În stoc
Articol: AD2YRG Model: HL-2000ICrucea Ref: 3WRF2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€188.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală compactă
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate2000g
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații1g
Material carcasăPlastic
Inălțime totală2"
Lungime totală5 1 / 16 "
Lățimea totală7.5 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare(4) Baterii AA
Adâncimea suprafeței de cântărire5.125 "
Lățimea suprafeței de cântărire5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8423810040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiMaterial carcasăPreț
A&D WEIGHING HL-200I Cantar digital compact Platforma din otel inoxidabil Capac 200g | AD2YRF 3WRF1 HL-200I200g0.1gABS plastic€188.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING HL-2000I Compact Digital Scale Stainless Steel Platform 2000g Capacity
€188.45 /unitate