Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

A&D WEIGHING HT-5000 Balance Scale Digital 5100g | AG9DRG 19ND53

A&D WEIGHING Cantar digital HT-5000 5100g

În stoc
Articol: AG9DRG Model: HT-5000Crucea Ref: 19ND53
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
€260.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate5100g
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații1g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală1 47 / 64 "
Lungime totală5 23 / 64 "
Lățimea totală7 11 / 16 "
Material platformăABS plastic
Unitate de alimentareAA Baterii
SubcategorieScala de uz general
Adâncimea suprafeței de cântărire5"
Lățimea suprafeței de cântărire5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING Cantar digital HT-5000 5100g
€260.51 /unitate