ABLOY PL341/25-KA Lacăt guvernamental 2-15/64 Lățime | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Lacăt guvernamental 2-15/64 Lățime

Articol: AH4PPL Model: PL341 / 25-KACrucea Ref: 35GN94

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt guvernamental
Culoare carcasăChrome
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului2 5 / 64 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului63 / 64 "
Lățimea corpului2 15 / 64 "
Numărul de pini0
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel întărit cu bor
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5126
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.4
Tara natalaFI

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Lacăt guvernamental 2-15/64 Lățime