Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41/40 KD Alb Lacăt de blocare cu chei diferite MK Alb 1-3/8 Înălțime | AJ2JDU 5UKV9

ABUS 41/40 KD Alb Blocare Lacăt cu cheie diferită MK Alb 1-3/8 Înălțime

În stoc
Articol: AJ2JDU Model: 41/40 KD AlbCrucea Ref: 5UKV9
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlb
Finisaj corporalplacate
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieAlb
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 41HB/40 KD Alb Lacăt de blocare cu chei diferite MK Alb 1-3/8 H | AJ2JDF 5UKU7 41HB / 40 KD Alb1.875 "€21.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41/40 KD Alb Blocare Lacăt cu cheie diferită MK Alb 1-3/8 Înălțime
€20.23 /unitate