Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41HB/40 KD Albastru Lacăt de blocare cu cheie diferită MK Albastru 1-3/8 H | AJ2JCX 5UKT9

ABUS 41HB/40 KD albastru Lacăt de blocare cu cheie diferită MK albastru 1-3/8 H

În stoc
Articol: AJ2JCX Model: 41HB/40 KD BlueCrucea Ref: 5UKT9
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
€21.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Finisaj corporalplacate
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieAlbastru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei1.875 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 41/40 KD Albastru Lacăt de blocare cu cheie diferită MK Albastru 1-3/8 Înălțime | AJ2JDK 5UKV1 41/40 KD Albastru3 / 4 "€20.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41HB/40 KD albastru Lacăt de blocare cu cheie diferită MK albastru 1-3/8 H
€21.38 /unitate