Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 55/40 KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AG9CFF 14J889

ABUS 55/40 ​​KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime

În stoc
Element: AG9CFF Model: 55/40 ​​KDCrucea Ref: 14J889
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
€18.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlamă
Inaltimea corpului1.5 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1 / 2 "
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Tip KeywayPin Tumbler
Numărul de pini4
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei13 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: nu

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniCuloare carcasăInaltimea corpuluiRekeyableCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiPreț
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt cu cheie albastră diferită 1-1/2 lățime | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt cu cheie din titan Diferite 1-1/2 lățime | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titan5 la 6Negru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt roșu cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Roșu5 la 6Roșu2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt cu cheie albastră diferită 1-1/2 lățime | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt roșu cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Roșu5 la 6Roșu2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt cu cheie din titan Diferite 1-1/2 lățime | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titan5 la 6Negru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Lacăt albastru cu cheie diferită 1-3/4 lățime | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da5 / 16 "1"Oțel călit1"€56.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 55/40 ​​KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime
€18.72 /unitate