Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 72/40 KAx12 Lacăt de blocare argintiu cu cheie asemănătoare Argintiu 1/4 in. - Pachet de 12 | AA7UBT 16P023

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1/4in. - Pack Of 12

În stoc
Element: AA7UBT Model: 72/40 KAx12 SilverCrucea Ref: 16P023
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
€293.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăSilver
Inaltimea corpului1.5 "
Lungimea corpului1.5 "
Material corpAluminiu reciclat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului11 / 16 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereFabricat într-o instalație de depozitare a deșeurilor practic zero, 98% diversificare a depozitelor de deșeuri conform UL ECVP 2799
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedDa
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăAluminiu reciclat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPkg. Cant.Preț
ABUS 72HB/40-40 KAx12 Lacăt de blocare argintiu cu cheie asemănătoare Argintiu 1/4 inch. - Pachet de 12 | AA7UBU 16P024 72HB / 40-40 KAx12 Argintiu1.5 "12€355.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1/4in. - Pack Of 12
€293.04 /ambalaj