Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 75/40 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime | AH9KET 3TMT5

ABUS 75/40 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime

În stoc
Element: AH9KET Model: 75/40 ​​KARef încrucișat: 3TMT5
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
€30.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlamă
Inaltimea corpului2 4 / 9 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei2
Numărul de pini8
Se deschide cu cheia nr.7346
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei7 / 8 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiNumărul de piniCatena Dia.Înălțimea cătușeiLățimea cătușeiPreț
ABUS 75/40 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime | AH9KEU 3TMT6 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€30.75
ABUS 75/40 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime | AH9KEV 3TMT7 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€30.75
ABUS 75/50 KA Lacăt cu cheie la fel 2 lățime | AH9KEX 3TMT9 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€40.41
ABUS 75/50 KA Lacăt cu cheie la fel 2 lățime | AH9KEY 3TMU1 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€40.41
ABUS 75/50 KA Lacăt cu cheie la fel 2 lățime | AH9KEZ 3TMU2 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€40.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 75/40 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime
€30.75 /unitate