Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACROVYN FR225OS479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HXM 55ME77

ACROVYN FR225OS479N Capac de capăt, Cappuccino, dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch

În stoc
Articol: CF2HXM Model: FR225OS479NCrucea Ref: 55ME77
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
€17.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriCappuccino
Înălţime2-1/4 "
Lungime3 / 4 "
MaterialAcrovyn
Grosime5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
ACROVYN SCR40CAP479N Capac de capăt, Cappuccino, dimensiune 3/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HXK 55LZ59 SCR40CAP479N4"3 / 4 "€22.32
ACROVYN FR225CAP479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HXL 55ME76 FR225CAP479N2-1/4 "3 / 4 "€11.79
ACROVYN FR125CAP479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2HXR 55ME82 FR125CAP479N1-1/8 "1-1/8 "€11.89
ACROVYN FR125OS479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2HXT 55ME83 FR125OS479N1-1/8 "1-1/8 "€15.50
ACROVYN SCR64MCAP479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 1-1/4 x 6 x 5/64 inch | CF2HXU 55LZ71 SCR64MCAP479N6"1-1/4 "€28.65
ACROVYN SCR64MOS479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 1-1/4 x 6 x 5/64 inch | CF2HXV 55LZ72 SCR64MOS479N6"1-1/4 "€48.16
ACROVYN SCR48MCAP479N Capac de capăt, Cappuccino, Dimensiune 1-1/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HXW 55LZ65 SCR48MCAP479N4"1-1/4 "€22.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACROVYN FR225OS479N Capac de capăt, Cappuccino, dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch
€17.34 /unitate