ACUITY LITHONIA 2FSL2 20L EZ1 LP840 LED Incastrat Troffer 4000K 20W 120-277V | AF9ZXN 30YH51

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 20L EZ1 LP840 LED încastrat Troffer 4000K 20W 120-277V

În stoc
Articol: AF9ZXN Model: 2FSL2 20L EZ1 LP840Crucea Ref: 30YH51

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare4000 K
CRI82
AmenajăriArhitectural Troffer
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime4.375 "
Înlocuire LED pentruU-Bend
Lungime24 "
Lumeni2000
Lumeni pe watt99 la 113
Viață evaluată50,000 ore
Voltaj120 până la 277 VAC
Garanție5 ani
Watts20
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)11.13
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareAmenajăriLumeni pe wattViață evaluatăTemp. GamăVoltajGaranțiePreț
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Încastrat Ambient Troffer 3300L Alb | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500 KAmbiant Troffer80Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€407.33
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Troffer arhitectural încastrat 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500 KArhitectural Troffer80Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€700.54
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 Corp de iluminat volumetric LED 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500 KDispozitiv volumetric10050,000 ore0 la 104 grade F120/2775 an garanție limitată-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Lumină LED Zona generală 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500 KDispozitiv volumetric73Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€504.39
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED Încastrat Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500 KEconomie9550,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€267.77
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED Încastrat Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000 KEconomie9550,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€253.10
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED Încastrat Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500 K-10350,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€249.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL2 20L EZ1 LP840 LED încastrat Troffer 4000K 20W 120-277V
€307.38 /unitate