Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor ACUITY LITHONIA LSXR 610 cu montare înaltă și cu montare joasă 360 de grade | AF7DCN 20VE57

LITHONIA LIGHTING Senzor LSXR 610 cu montare înaltă și cu montare joasă la 360 de grade

În stoc
Articol: AF7DCN Model: LSXR 610Crucea Ref: 20VE57
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
€106.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de montare înaltă și montare joasă
CuloriAlb
compatibil cuCorpuri de iluminat fluorescente, cu LED, cu inducție
Acoperire2000 sq ft.
Tipul de instalareSuport de fixare
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereReglabil
Intervalul temporizării30 sec. până la 30 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj120/277
Wați @ 120V800
Wați @ 277V1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: montură de fixare, lentile interschimbabile, tensiune de linie, infraroșu pasiv

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Senzor LSXR 610 cu montare înaltă și cu montare joasă la 360 de grade
€106.87 /unitate