ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF4FJN 8UTK1

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere

În stoc
Articol: AF4FJN Model: 9-41-24-24RCrucea Ref: 8UTK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,551.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă dreaptă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală42 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF4LHZ 9AD05 9-1-24-24R16 "x 20"46 "27 "€5,836.30
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNF 9-1-24-18R---€3,202.70
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNJ 9-1-24-36R---€3,522.87
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-18R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNV 9-21-20-18R---€3,434.51
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNY 9-21-20-24R---€3,470.89
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-36R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPB 9-21-20-36R---€3,551.97
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-41-24-36R Regaline, 1-Cpt., dreapta, 24 inchi F-To-B X 24 inch | CD7NRB 9-41-24-36R---€4,294.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere
€7,551.40 /unitate