ADVANTECH DT1612 12 Agitator sită de testare 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903

ADVANTECH DT1612 12 Agitator sita de testare 110 Vac 60 Hz

În stoc
Element: AA8CCH Model: DT1612Crucea Ref: 16Y903

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,966.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol12 Testează Shaker Shaker
HP1/4
Necesar de energie110 VAC, 60 Hz
Intervalul temporizării1-99

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.36
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)62.99
Codul HS8474100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Montare necesară (nu)
    • Număr de sită de dimensiuni complete (4)
    • Număr de site de jumătate (8)
    • Numărul de site de dimensiuni intermediare (7)
    • Diametrul sită (12")
    • Tipul temporizatorului (digital)
    • Caracteristici speciale: Acceptă și site de 200 mm

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energiePreț
ADVANTECH DT2612 12 Agitator sita de testare 220 Vac 60 Hz | AA8CCJ 16Y904 DT2612220 VAC, 60 Hz€7,966.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH DT1612 12 Agitator sita de testare 110 Vac 60 Hz
€7,966.04 /unitate