Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A6DSB4 Racord pentru furtun Metric Greu 90 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTE 16P872

AEROQUIP 1A6DSB4 Racord pentru furtun Metric Greu 90 1/4 M18 x 1.5

În stoc
Element: AA7UTE Model: 1A6DSB4Crucea Ref: 16P872
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
€66.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 90 de grade
Furtun1 / 4 "
Lungime1.62 "
Dimensiune filet metricM18X1.5
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, feminin metric greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Drept1 / 4 "1.62 "€41.52
AEROQUIP 1A6DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Drept1 / 4 "1.62 "€50.81
AEROQUIP 1A8DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Drept1 / 4 "1.62 "€151.33
AEROQUIP 1A6DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Drept3 / 8 "1.75 "€94.05
AEROQUIP 1A8DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Drept3 / 8 "1.75 "€34.24
AEROQUIP 1A10DS6 Fiting Metric Drept 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Drept3 / 8 "1.75 "€73.42
AEROQUIP 1A10DS8 Fiting Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Drept1 / 2 "2.38 "€95.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A6DSB4 Racord pentru furtun Metric Greu 90 1/4 M18 x 1.5
€66.82 /unitate