AIR KING 9566 Suflantă portabilă de siguranță galbenă 115 V | AB9PRX 2EKZ9

AIR KING 9566 Suflantă portabilă de siguranță galbenă 115 V

În stoc
Element: AB9PRX Model: 9566Crucea Ref: 2EKZ9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator portabil
amperi0.95/0.80/0.70
CFM ridicat350
CFM scăzut250
Mediu CFM300
Dimensiunea conductorului14AWG
Culoarea carcaseiSiguranță galbenă
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei13 "
Material carcasăABS plastic
Lățimea carcasei11 "
Hz60
CP motor1/13
Configurare plug NEMA5-15P mufa GFCI
Numărul de lame56
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Înălțimea de ieșire4"
Lățime de ieșire8"
Inălțime totală14.5 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală11 "
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare10ft
Material eliceABS
Tip3 viteze, utilitar pivotant, galben de siguranță
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5925
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia roata suflantei. (În.) (7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9566 Suflantă portabilă de siguranță galbenă 115 V
€199.71 /unitate