AIR SCIENCE VB-24 Unitate de filtrare a dulapului cu aerisire | AF6GTW 18AX45

AIR SCIENCE VB-24 Unitate de filtrare a dulapului cu cutie de aerisire

În stoc
Articol: AF6GTW Model: VB-24Crucea Ref: 18AX45

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,214.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de filtrare a dulapului Vent-Box
CFM250
ConformitateUL 61010
Adâncime12 "
Tip filtruCarbon
Înălţime16 "
HP0.4
Înălțimea interioară16 "
Lungime interioară12 "
Lățimea interioară21 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii1.5 "
Inălțime totală16 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală12 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8421398005

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE VB-24 Unitate de filtrare a dulapului cu cutie de aerisire
€2,214.83 /unitate