AKG CC450-1 Postrăcitor răcit cu aer CP max 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6

AKG CC450-1 Postrăcitor răcit cu aer CP max 75 539 Cfm

În stoc
Element: AD9RLP Model: CC450-1Crucea Ref: 4UJE6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,885.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de aer răcit cu aer
Adâncime17.75 "
Înălţime21 "
Max. Amperi8/4
Max. Flux CFM @ 100 PSI539
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.350 F
Min. presiune60 PSI
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj115/230
Lăţime26.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.05
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator HP (1/2)
    • Material aripioare (aluminiu)
    • Cutie de joncțiune (electrică cu un singur punct)
    • Max. Compresor HP (75)
    • NPT Intrare / ieșire aer (intrare) (2)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiMax. Temp.VoltajLăţimePreț
AKG CC100-1 Postrăcitor răcit cu aer CP max 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€2,286.56
AKG CC200-1 Postrăcitor răcit cu aer CP max 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,668.80
Postrăcitor de aer AKG CC600-1 CP max 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€5,670.50
AKG CC1600-3 Postrăcitor de aer Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€13,532.18
AKG CC2500-3 Air Aftercooler Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€16,685.77
Aftercooler de aer AKG CC3500-3 CP max 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€20,661.13
AKG C-1835BG Postrăcitor răcit cu aer CP max 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3 C-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "€524.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG CC450-1 Postrăcitor răcit cu aer CP max 75 539 Cfm
€3,885.15 /unitate