AKRO-MILS 30312BLUE Coș de gunoi, 33 inchi lățime, 12 inchi lungime, 5 inchi înălțime, albastru | AC3DYZ 2RV52

AKRO-MILS 30312BLUE Coș cu compartiment, 33 inchi lățime, 12 inchi lungime, 5 inci înălțime, albastru

În stoc
Element: AC3DYZ Model: 30312ALBASTRUCrucea Ref: 2RV52

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€64.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș compartiment
CuloriAlbastru
Înălţime5"
Înălțimea interioară5"
Lungime12 "până la 14"
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte6
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară33 "
Lățimea exterioară12 "
Cantitate pachet5
Volum1188 in
Capacitate volum1188 in
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 40312

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
AKRO-MILS 30318BLUE Coș de gunoi, 33 inch lungime, 18 inch lățime, 5 inch înălțime, albastru | AC3EAC 2RV84 30318BLU33 "18 "€92.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30312BLUE Coș cu compartiment, 33 inchi lățime, 12 inchi lungime, 5 inci înălțime, albastru
€64.00 /unitate