Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 402105KY84 Separator de gunoi, negru, pachet de 6 | AE4JFU 5KY84

AKRO-MILS 402105KY84 Despărțitor de gunoi, negru, pachet de 6

În stoc
Articol: AE4JFU Model: 402105KY84Crucea Ref: 5KY84
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
€17.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator coș suspendat
CuloriNegru
Direcția divizoruluiDin față în spate
Înălţime2 5 / 9 "
Lungime4 6 / 7 "
MaterialPolimeri industriali
Lăţime1 / 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.04
Lungimea navei (cm)14.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
AKRO-MILS 402205KY85 Divizor, negru, pachet de 6 | AE4JFV 5KY85 402205KY852 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "6€19.67
AKRO-MILS 402395KY87 Separator de gunoi, negru, pachet de 6 | AE4JFX 5KY87 402395KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "6€45.63
AKRO-MILS 402455KY88 Separator de gunoi, negru, pachet de 6 | AE4JFY 5KY88 402455KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "6€49.91
AKRO-MILS 402655KY89 Separator de gunoi, negru, pachet de 6 | AE4JFZ 5KY89 402655KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "6€77.96
AKRO-MILS 402705KY90 Separator de gunoi, negru, pachet de 6 | AE4JGA 5KY90 402705KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "6€82.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 402105KY84 Despărțitor de gunoi, negru, pachet de 6
€17.90 /ambalaj