Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALDEN 8440P Set mașină de găurit/extractor 4 piese Capac #4-3/8 inch | AD7EUB 4DZJ9

ALDEN 8440P Set mașină de găurit/extractor 4 bucăți #4-3/8 inch Cap

În stoc
Element: AD7EUB Model: 8440PCrucea Ref: 4DZJ9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€62.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / extractor
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilorȘuruburi # 4 până la # 24, Șuruburi # 10 la 3/8 ", 5 la 10 mm
MaterialM2 High Speed ​​Tool Steel
Număr de bucați4
TipBiți cu capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiTipPreț
ALDEN 8420P Set mașină de găurit/extractor 2 piese Capac #4-1/4 inch | AD7EUC 4DZK1 8420PM2 High Speed ​​Tool Steel2Biți cu capăt dublu€38.61
ALDEN 4017P Set mașină de găurit/extractor 4 piese Capac de 1/4-1/2 inch | AD7EUH 4DZK6 4017POțel pentru scule de mare viteză M2 și H134Biți de extragere a puterii€100.53
ALDEN 4507P Set mașină de găurit/extractor 4 piese Capac #5-1/4 inch | AD7EUN 4DZL2 4507PM2 High Speed ​​Tool Steel4Biți cu capăt dublu€80.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALDEN 8440P Set mașină de găurit/extractor 4 bucăți #4-3/8 inch Cap
€62.85 /unitate