Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7102-GEL, gel de spumă de nailon dur, mărime unică, 1 pereche | AF4VMQ 9LG29

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Genunchieră, gel de spumă de nailon dur, mărime unică, 1 pereche

În stoc
Articol: AF4VMQ Model: 7102-GELCrucea Ref: 9LG29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuiPVC
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriAlbastru
Înălţime9 3 / 4 "
Număr de curele2
Materialul tamponuluiNailon, spumă, gel de silice, poliester
Dimensiunea tamponuluiUniversal
MărimeaUniversal
Lungimea curelei14 "
Material pentru cureleElastic întărit din nailon
Lățimea curelei1 1 / 2 "
StilShell dur
Lăţime6 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialul tamponuluiLungimea cureleiLăţimePreț
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7102, spumă tare, mărime unică, 1 pereche | AC9XZH 3LHW5 7102Negru11 "Spumă11 1 / 2 "8"€40.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Genunchieră, gel de spumă de nailon dur, mărime unică, 1 pereche
€47.92 /unitate