Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Bucșă reductor 1/4 inch x 1/8 inch | AA9EDB 1CPE3

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Bucșă reductor 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AA9EDB Model: 82280N-04-02Crucea Ref: 1CPE3
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Lungime0.59 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Bucșă reductor 3/8 inch x 1/4 inch | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.99
ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Bucșă reductor 1/2 inch x 1/4 inch | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"€7.57
ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Bucșă reductor 1/2 inch x 3/8 inch | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Bucșă reductor 1/4 inch x 1/8 inch
€5.28 /unitate