Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82663-06 Supapă de reținere nichelat alamă 3/8 inch Mnpt | AE6QVE 5UPG6

ALPHA FITTINGS 82663-06 Supapă de reținere nichelat alamă 3/8 inch Mnpt

În stoc
Articol: AE6QVE Model: 82663-06Crucea Ref: 5UPG6
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
€32.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneMNPT
Presiune de fisurare3 psi
Dimensiune hexagonală51 / 64 "
Lungime1 27 / 32 "
MaterialAlama nichelata
Max. Temp.160 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală2"
Material sigiliuBNR
Material scaunAlamă
Mărimea3 / 8 "
Material de primăvarăOţel
Lăţime51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481301090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
ALPHA FITTINGS 82663-04 Supapă de reținere nichelat alamă 1/4 inch Mnpt | AE6QVD 5UPG5 82663-0445 / 64 "1.437 "1"1 / 4 "45 / 64 "€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82663-06 Supapă de reținere nichelat alamă 3/8 inch Mnpt
€32.07 /unitate