Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 23327 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KCQ

INELE DE PALAN ADB MFG. 23327 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KCQ Model: 23327

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€228.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară4"
Lățimea interioară1.5 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală8.25 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.75 "
Lungimea filetului1.53 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Cuplul100 ft. Lbs.
Lăţime3.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)19.61
Lungimea navei (cm)6.43
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modele cu bare lungi

Caracteristici:

  • Material: oțel aliat de înaltă rezistență
  • Factor de proiectare: 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare pivotante păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, toleranță standard +- 030 inci, dacă nu se specifică altfel.
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune*
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Inel de ridicare, 550 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/4-20, 5 ft. lbs. Cuplu | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€165.00
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€165.84
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€167.05
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€167.05
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KBW 233012500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€207.58
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KBX 230042500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€199.11
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KBY 233222500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€228.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 23327 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu
€228.57 /unitate