Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă de foraj AMERICAN 33716CT Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4 inch, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KTE

INELE DE PALAN ADB MFG. 33716CT Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4 inch, 100 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KTE Model: 33716CT

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€177.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară2.31 "
Lățimea interioară1.89 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală9.31 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.75 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4 "
Cuplul100 ft. Lbs.
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)26.19
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: Oțel aliat de înaltă rezistență forjat și prelucrat
  • Factor de proiectare: factor de proiectare minim = 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, dimensiunile filetului bobinei standard de la 3/4? la 1 1/2?
  • Gama de mișcare: Pivotare 180° și rotire 360° pentru a compensa înclinarea, tracțiunea și balansarea la ridicarea sarcinilor neechilibrate.
  • Finisaj: oxid negru
  • Aplicații tipice: șuruburile bobine ADB sunt incluse pentru a asigura integritatea produsului. Excelent pentru atașarea temporară pe oțel și material de construcție.
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
Bucșă de foraj AMERICAN 33107CT Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiunea filetului de 1 inch, 230 ft. lbs. Cuplu | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€368.80
Bucșă de foraj AMERICAN 33401CT Inel de ridicare, 15000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet de 1-1/4 inch, 470 ft. lbs. Cuplu | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€523.54
Bucșă de foraj AMERICAN 33424CT Inel de ridicare, 24000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet de 1-1/2 inch, 800 ft. lbs. Cuplu | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€611.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 33716CT Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4 inch, 100 ft. lbs. Cuplu
€177.92 /unitate