Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN TORCH TIP 0558006141 Scut Pt36 4.1 mm (.160) Esab Pt-36

În stoc
Articol: AD4KFY Model: 0558006141Crucea Ref: 41R649

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScut de 4.1 mm (.160)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 0558006141 Scut Pt36 4.1 mm (.160) Esab Pt-36
€45.82 /unitate