Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290VVCP-00 Vârf de tăiere dimensiune 00 | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Dimensiune vârf de tăiere 00

În stoc
Element: AH3DYT Model: 6290VVCP-00Crucea Ref: 31GP98
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
€37.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Presiunea acetilenei4 uncii. la 2 psi
Serviciul de gazpropilen
MAPP Gaz Silver BrazeNu
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu
Presiunea oxigenului75 psi
Gaz propan argintiuNu
Soldură cu argint cu gaz propanNu
Lipire cu gaz propan moaleNu
Tub de lipit din argintNu
Mărimea00
Capac pentru tub de lipit moale.Nu
Grosimea oțelului3/8 "la 1/2"
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)6.58
Lungimea navei (cm)1.96
Lățimea navei (cm)1.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăServiciul de gazArticolMărimeaTipPkg. Cant.Preț
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 20079 Vârf de tăiere 50a Esab 31 Xl - Pachet De 5 | AD4KPR 41R889 20079--Sfat de tăiere, 50A--5€35.53
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 45-1 Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Preîncălzire medieAcetilenăSfat de tăiere1"1 Piece1€78.00
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 14Z69-CROMAT Vârf de tăiere Dimensiune 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CROMAT--Sfat de tăiere69Standard1€24.03
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 229-3 Vârf de tăiere mărimea 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Preîncălzire ușoarăGaze naturale lichideSfat de tăiere3"2 Piece1€44.04
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 106D7S-6 Vârf de tăiere dimensiune 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Preîncălzire medieGaz naturalSfat de tăiere62 Piece1-
RFQ
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1503-6-COMPLET Vârf de tăiere dimensiune 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-COMPLET-Gaze naturale lichideSfat de tăiere61 Piece1-
RFQ
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1566-1/8 Vârf de tăiere dimensiune 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1 / 8Preîncălzire ridicatăGaze naturale lichideSfat de tăiere1 / 8 "1 Piece1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Dimensiune vârf de tăiere 00
€37.46 /unitate