AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Conector Conector 400/500 Amp | AD6PZF 46Z841

AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Con conic 400/500 Amp

Element: AD6PZF Model: 64-6301Crucea Ref: 46Z841

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon conector
Tip400 / 500 Amp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)4.04
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
AMERICAN TORCH TIP 61-6301 Conector Con 1/2 In | AD6PUQ 46Z675 61-63011 / 2 "€47.66
AMERICAN TORCH TIP 63-6301 Conector Con 300 Amp | AD6PXW 46Z789 63-6301300 Amp€32.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Con conic 400/500 Amp