Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL 8324 Clește Inel de fixare Intern 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21

AMPCO METAL 8324 Clește Inel de fixare Intern 8-3/4

În stoc
Element: AH3KQQ Model: 8324Crucea Ref: 32NJ21

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,032.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de inel de reținere neparisitor
Pentru Bore Dia.1-9/16" to 3-15/16"
Pentru Shaft Dia.1-9/16 "
Manipulați culoareaNatural
Design mânerSimplu
MaterialCupru beriliu
Număr de bucați1
Lungime totală8.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
StilIntern
Unghiul vârfului (grade)0 grade
Sfat Dia.0.090 "
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)5.4
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Lungime totalăÎntoarcerea primăveriiStilPreț
AMPCO METAL 8320 Clește Inel de fixare Intern 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "până la 1"5 / 16 "5.5 "NuIntern€756.15
AMPCO METAL 8322 clește inel elastic intern 7 lungime | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NuIntern€881.01
AMPCO METAL 8326 Clește Inel de fixare Intern11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "până la 6"11.5 "NuIntern€1,404.01
AMPCO METAL 8300 clește inel de fixare extern 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "la 3/8"5.5 "DaExtern€921.89
AMPCO METAL 8302 clește inel de fixare extern 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "până la 1"5.5 "DaExtern€903.13
AMPCO METAL 8304 clește inel de fixare extern 7 lungime | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"DaExtern€1,013.18
AMPCO METAL 8306 Clește inel de fixare extern 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "DaExtern€1,193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL 8324 Clește Inel de fixare Intern 8-3/4
€1,032.95 /unitate