Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL I-3/4D1-7/16 Priză Impact 1-7/16 inch | AG2YGV 32NK86

AMPCO METAL I-3/4D1-7/16 Priză Impact 1-7/16 inch

În stoc
Articol: AG2YGV Model: I-3/4D1-7/16Crucea Ref: 32NK86
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
€358.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialNichel, aluminiu, bronz
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 1 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.437 "
Adâncimea soclului2-1/16 "
Tip de socluImpactul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)5.24
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL I-3/4D17MM Soclu Impact 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metric17mm1.75 "€224.76
AMPCO METAL I-3/4D18MM Soclu Impact 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metric18mm1.75 "€224.76
AMPCO METAL I-3/4D19MM Soclu Impact 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metric19mm1.75 "€224.76
AMPCO METAL I-3/4D20MM Soclu Impact 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metric20mm1.75 "€205.05
AMPCO METAL I-3/4D21MM Soclu Impact 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metric21mm1.75 "€224.76
AMPCO METAL I-3/4D22MM Soclu Impact 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metric22mm1.75 "€210.90
AMPCO METAL I-3/4D23MM Soclu Impact 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metric23mm1.75 "€207.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D1-7/16 Priză Impact 1-7/16 inch
€358.47 /unitate