Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru îmbinare cu caneluri AMPCO METAL IP-39 10-1/8 inch izolat | AB8AAG 24Y878

AMPCO METAL Clește pentru îmbinare cu caneluri IP-39 10-1/8 inch izolat

În stoc
Element: AB8AAG Model: IP-39Crucea Ref: 24Y878
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
€394.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolatoare antiderapante
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaNatural
Tip mânerIzolat
Lungimea maxilarului1.125 "
Tipul maxilaruluiDrept
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Max. Deschiderea maxilarului1.5 "
Număr de poziții maxilare5
Lungime totală10.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203204000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Clește pentru îmbinare cu caneluri IP-39 10-1/8 inch izolat
€394.79 /unitate