Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IS-49 Șurubelniță cu crestat 5/16 x 6 in | AB8AAJ 24Y880

AMPCO METAL Șurubelniță cu crestat IS-49 5/16 x 6 in

În stoc
Post: AB8AAJ Model: IS-49Crucea Ref: 24Y880
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
€157.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaTijă izolată, vârf natural
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală10.125 "
Lungime coadă6"
Material de coadăAliaj de cupru beriliu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
AMPCO METAL IS-1099 șurubelniță Phillips izolată #2 x 4 in | AB8AAH 24Y879 IS-10998 1 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€153.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Șurubelniță cu crestat IS-49 5/16 x 6 in
€157.99 /unitate