Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-30 Bar de distrugere 24 in | AD7BFC 4DC14

AMPCO METAL W-30 Bar de distrugere 24 in

În stoc
Element: AD7BFC Model: W-30Crucea Ref: 4DC14
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
€415.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de distrugere neasparking
CuloriNatural
Diametru3 / 4 "
MaterialNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Lungime totală24 "
Lățimea totală1.25 "
Subcategoria Pry BarBaruri de distrugere
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-30 Bar de distrugere 24 in
€415.91 /unitate