Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-3140 Cheie dublă pentru cutie 1/2 x 19/32 in | AD6MJU 46C095

AMPCO METAL W-3140 Cheie dublă pentru cutie 1/2 x 19/32 in

În stoc
Articol: AD6MJU Model: W-3140Crucea Ref: 46C095
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
€88.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt dublu
finalizareaNatural
Mărimea capului1 / 2 "x 19 / 32"
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/2 x 19/32 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL W-3250 Cheie dublă pentru cutie 1-1/16 x 1-1/4 in | AD6MGH 46C039 W-3250Nichel aluminiu bronz19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€284.65
AMPCO METAL W-3220 Cheie dublă pentru cutie 7/8 x 1-1/16 in | AD6MGP 46C045 W-3220Nichel aluminiu bronz15.125 "7/8 x 1-1/16"€210.92
AMPCO METAL W-3190 Cheie dublă pentru cutie 13/16 x 7/8 in | AD6MGV 46C050 W-3190Nichel aluminiu bronz12.25 "13/16 X 7/8 "€173.64
AMPCO METAL W-3270 Cheie dublă cu capăt de cutie 1-1/4 x 1-7/16 in | AD6MGW 46C051 W-3270Nichel aluminiu bronz19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€309.88
AMPCO METAL W-3160 Cheie dublă pentru cutie 5/8 x 3/4 in | AD6MHB 46C056 W-3160Nichel aluminiu bronz10.75 "5/8 x 3/4 "€119.46
AMPCO METAL W-3210 Cheie dublă pentru cutie 7/8 x 1 inch | AD6MHC 46C057 W-3210Nichel aluminiu bronz14.75 "7/8 x 1 "€200.13
AMPCO METAL W-3110 Cheie dublă cu capăt de cutie 3/8 x 7/16 in | AD6MHT 46C071 W-3110Nichel aluminiu bronz7.75 "3/8 x 7/16 "€86.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-3140 Cheie dublă pentru cutie 1/2 x 19/32 in
€88.14 /unitate