Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706118-04 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZW 20XN74

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-04 Cot stradal alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Articol: AF7EZW Model: 706118-04Crucea Ref: 20XN74

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€34.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706118-02 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZV 20XN73 706118-021 / 8 "€16.25
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706118-06 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZX 20XN75 706118-063 / 8 "€48.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-04 Cot stradal alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€34.35 /unitate