Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-06 Cot 90 de grade alamă 250 3/8 inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Cot 90 de grade alamă 250 3/8 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE2BAL Model: 82100-06Crucea Ref: 4WEN6
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
€24.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă
Clasă250
Tip conexiuneFNPT
Lungime1 29 / 32 "
Presiune maximă400 psi
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-04 Cot 90 de grade alamă 250 1/4 inch Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F€25.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-08 Cot 90 de grade alamă 250 1/2 inch Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-12 Cot 90 de grade Alama 250 3/4 inch Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-16 Cot 90 de grade alamă 250 1 inch Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 de grade până la 400 de grade F€92.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-24 Cot 90 de grade alamă 250 1-1/2 inch Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€185.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82100-32 Cot 90 de grade alamă 250 2 inch Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 de grade până la 400 de grade F€309.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706100-12 Cot alamă 3/4 inch Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€83.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Cot 90 de grade alamă 250 3/8 inch Fnpt
€24.15 /unitate