Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 42-474 Mănuși rezistente la căldură, aprobate de FDA | AC8JLL 3AR54

ANSELL 42-474 Mănuși rezistente la căldură, aprobate de FDA

În stoc
Articol: AC8JLL Model: 42-474Crucea Ref: 3AR54
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
€39.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișNitril
Finisaj de acoperireTexturat
CuloriGri
ManșetăMănuşă
TăiatClute
Lungime14 "
Material pentru căptușealăNețesute
MaterialNitril
Max. Temp.400 grade F
Mărimea10
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS4015191050
Tara natalaLK

Detalii produs:

    • Mănuși Crusader Flex concepute cu barieră termică pe toată lungimea și izolație din pâslă nețesută absorbantă de transpirație pentru rezistență la temperaturi de până la 400 ° F
    • Construcție din două piese pentru eliminarea cusăturilor exterioare și asigurarea confortului maxim al degetelor, flexibilitate ridicată și dexteritate
    • Acoperire de nitril lipită pentru rezistență completă la înțepături, lovituri, tăieturi accidentale și fluide abrazive
    • Fabricat în conformitate cu standardele FDA

Variante de produs

ProdusModelTăiatMărimeaStilul ThumbPreț
ANSELL 42-474 Mănuși rezistente la căldură Gri 9 Nitril PR | AE7TLF 6AH79 42-474Gunn9aripă€39.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 42-474 Mănuși rezistente la căldură, aprobate de FDA
€39.05 /unitate