Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru mare | AB4FAP 1XKL2

ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru mare

În stoc
Element: AB4FAP Model: 56-903Ref încrucișat: 1XKL2
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
€41.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘorț de cameră curată
Tip de închidereLegături
CuloriAlbastru
Familia de culoriBlues
Lungime54 "
MaterialVinil / PVC
Numărul de buzunare0
Stil de cusăturăSimplu
MărimeaL
Grosime6mil.
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926209010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaLăţimePreț
ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru Mic | AB4FAM 1XKK9 56-90348 "S24 "€41.87
ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru Mediu | AB4FAN 1XKL1 56-90353 "M26 "€41.87
ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru x -Large | AB4FAQ 1XKL3 56-90354 "XL30 "€41.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 56-903 Şorţ pentru cameră curată Albastru mare
€41.87 /unitate