Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300030004 Cot, 22-1/2 X 3/4 inch Dimensiune | AD8LAR 4KUR7

ANVIL 0300030004 Cot, dimensiune 22-1/2 X 3/4 inch

În stoc
Element: AD8LAR Model: 0300030004Crucea Ref: 4KUR7
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
€105.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300030103 Cot, Dimensiune 22-1/2 X 1 inch | AD8LAT 4KUR8 03000301031"€97.08
ANVIL 0300030202 Cot, 22-1/2 X 1-1/4 inch Dimensiune | AD8LAU 4KUR9 03000302021.25 "€143.46
ANVIL 0300030301 Cot, 22-1/2 X 1-1/2 inch Dimensiune | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "€191.53
ANVIL 0300030400 Cot, 22-1/2 X 2 inch | AD8LAW 4KUT2 03000304002"€246.49
ANVIL 0300030509 Cot, 22-1/2 X 2-1/2 inch Dimensiune | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "€328.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300030004 Cot, dimensiune 22-1/2 X 3/4 inch
€105.58 /unitate