ANVIL 0306057803 Cuplaj reductor concentric cu flanșă, fontă, clasa 125 | AD8LNM 4KWF5

ANVIL 0306057803 Cuplaj reductor concentric cu flanșă, fontă, clasa 125

În stoc
Articol: AD8LNM Model: 0306057803Ref încrucișat: 4KWF5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,264.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor concentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2-1 / 2 "x 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.795
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7307110030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300151107 FIG 367 Cuplaj Reductor Concentric, FNPT, Fontă | AD8LKE 4KVX4 0300151107FNPT2-1 / 2 "x 2"€132.24
ANVIL 0300151206 Cuplaj reductor concentric din fontă, presiune maximă 175 psi | AD8LKF 4KVX5 0300151206FNPT2-1/2" x 1-1/2"€149.25
ANVIL 0300151404 Cuplaj concentric reductor, conexiune FNPT, fontă | AD8LKG 4KVX6 0300151404FNPT3 "x 2-1 / 2"€221.58
ANVIL 0306058207 Cuplaj reductor concentric cu fața și găurit din fontă | AD8LNP 4KWF7 0306058207Cu flanșă3 "x 2-1 / 2"€1,024.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0306057803 Cuplaj reductor concentric cu flanșă, fontă, clasa 125
€1,264.24 /unitate