Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0310022801 45 Grad. Cot, dimensiune 1/8 inch | AE2BVB 4WGX2

ANVIL 0310022801 45 grade. Cot, dimensiune 1/8 inch

În stoc
Articol: AE2BVB Model: 0310022801Crucea Ref: 4WGX2
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
€12.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0310023007 45 Grad. Cot, dimensiune 1/4 inch | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "€14.50
NICOLEA 0310023205 45 Grad. Cot, dimensiune 3/8 inch | AE2BVD 4WGX4 03100232053 / 8 "€14.28
NICOLEA 0310023403 45 Grad. Cot, dimensiune 1/2 inch | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "€10.02
NICOLEA 0310023601 45 Grad. Cot, dimensiune 3/4 inch | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "€12.81
NICOLEA 0310023809 45 Grad. Cot, 1 inch dimensiune | AE2BVG 4WGX7 03100238091"€16.58
NICOLEA 0310024005 45 Grad. Cot, dimensiune 1-1/4 inch | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "€27.03
NICOLEA 0310024203 45 Grad. Cot, dimensiune 1-1/2 inch | AE2BVJ 4WGX9 03100242031.5 "€31.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310022801 45 grade. Cot, dimensiune 1/8 inch
€12.84 /unitate