Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310515804 Tee Fier maleabil 300 3/8 inch Npt | AA4DFL 12G041

ANVIL 0310515804 Tee Iron Malleable 300 3/8 Inch Npt

În stoc
Element: AA4DFL Model: 0310515804Crucea Ref: 12G041
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
€41.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310515606 Tee Fier maleabil 300 1/4 inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi€37.20
ANVIL 0310516000 Tee Fier maleabil 300 1/2 inch Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi€52.34
ANVIL 0310516208 Tee Fier maleabil 300 3/4 inch Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi€60.35
ANVIL 0310516406 Tee Fier maleabil 1 inch | AA4DFP 12G044 0310516406Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1"300 psi€67.53
ANVIL 0310516604 Tee Fier maleabil 300 1-1/4 inch Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.25 "300 psi€92.48
ANVIL 0310516802 Tee Fier maleabil 300 1-1/2 inch Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi€111.54
ANVIL 0310517008 Fier maleabil Tee 2 inch | AA4DFT 12G047 0310517008Fier maleabil3001500 psi@150 grade F2"300 psi€167.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310515804 Tee Iron Malleable 300 3/8 Inch Npt
€41.02 /unitate