Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311095418 Extensie 1/2 Inch Npt Galvanizat | AF8EKX 25CG35

ANVIL 0311095418 Extensie 1/2 inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8EKX Model: 0311095418Crucea Ref: 25CG35

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)3.66
Lățimea navei (cm)3.66
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311095426 Extensie 3/4 inch Npt Galvanizat | AF8EKY 25CG36 03110954263 / 4 "€42.82
ANVIL 0311095434 Extensie 1 Inch Npt Galvanizat | AF8EKZ 25CG37 03110954341"€53.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311095418 Extensie 1/2 inch Npt galvanizat
€28.88 /unitate