ANVIL 0330724048 Niplu negru pentru țeavă, nefiletat, dimensiune 2-1/2 X 36 inch | AG3CBD 32UL07

ANVIL 0330724048 Niplu negru pentru țeavă, nefiletat, dimensiune 2-1/2 X 36 inchi

În stoc
Articol: AG3CBD Model: 0330724048Crucea Ref: 32UL07

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.2-15/32 "
Lungime36 "
Presiune maximă300 psi la 500 de grade F
Max. Presiunea aburului1000 psi
În afara Dia.2.875 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80
Fără sudură / sudateSudate
Grosimea peretelui17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.26
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)93.22
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelFără sudură / sudateTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.Grosimea pereteluiLungimePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Preț
ANVIL 0332600402 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 1-1/2 inch | AB4XDW 20H642 0332600402SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.29
ANVIL 0332600600 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2 inch | AB4XDX 20H643 0332600600SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.69
ANVIL 0332600808 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2-1/2 inch | AB4XDY 20H644 0332600808SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.50
ANVIL 0332601004 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3 inch | AB4XDZ 20H645 0332601004SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.39
ANVIL 0332601202 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3-1/2 inch | AB4XEA 20H646 0332601202SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€10.21
ANVIL 0332601400 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4 inch | AB4XEB 20H647 0332601400SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€11.13
ANVIL 0332601608 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4-1/2 inch | AB4XEC 20H648 0332601608SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0330724048 Niplu negru pentru țeavă, nefiletat, dimensiune 2-1/2 X 36 inchi
€226.46 /unitate