Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361301005 Dop cu cap pătrat 3/4 inch | AA6NGW 14J745

ANVIL 0361301005 Fișă cu cap pătrat 3/4 inch

În stoc
Articol: AA6NGW Model: 0361301005Crucea Ref: 14J745
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
€5.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpOțel forjat
Clasă6000
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)2.69
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361300809 Dop cu cap pătrat 1/2 inch | AA6NGV 14J744 0361300809Fișă cu cap pătrat1 / 2 "€4.99
ANVIL 0361301203 Dop cu cap pătrat 1 inch | AA6NGX 14J746 0361301203Fișă cu cap pătrat1"€9.09
ANVIL 0361301609 Dop cu cap pătrat 1-1/2 inch | AA6NGY 14J747 0361301609Fișă cu cap pătrat1.5 "€20.27
ANVIL 0319902409 3/4 Ștep cu cap pătrat din fontă din placă de zinc | BT8KJT 0319902409dop-€10.72
ANVIL 0819901810 1/2 Fieră maleabilă galvanizată Pătrat alezat dop rezistent | BT8LVA 0819901810dop-€5.06
RFQ
ANVIL FIG MSPlugs Prize cu cap pătrat solid | CF4HJB FIG MSplug-uridop--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361301005 Fișă cu cap pătrat 3/4 inch
€5.93 /unitate