Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 265-0-5PK Bit de putere #0 Torq-Set 1/4 inch tija PK5 | AG9WEQ 22PJ04

APEX-TOOLS 265-0-5PK Bit de putere #0 Torq-Set 1/4 inch tija PK5

În stoc
Articol: AG9WEQ Model: 265-0-5PKCrucea Ref: 22PJ04

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€260.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorq-Set
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#0
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set Tija de 1/4 inch PK5 | AG9WEM 22PH97 273-1-5PK1 15 / 16 "#1€236.07
APEX-TOOLS 265-5-5PK Bit de putere #5 Torq-Set 1/4 inch tija PK5 | AG9WEU 22PJ10 265-5-5PK3.5 "#5€275.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 265-0-5PK Bit de putere #0 Torq-Set 1/4 inch tija PK5
€260.09 /unitate