Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC AP1575 Corp de iluminat pentru locații periculoase, 120 V AC, 300 W max. Fixare Watt | AF3JXB 7D773

APPLETON ELECTRIC AP1575 Corp de iluminat pentru locații periculoase, 120 V AC, 300 W max. Fixare Watt

În stoc
Articol: AF3JXB Model: AP1575Crucea Ref: 7D773
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
€729.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
finalizareaStrat de pudră epoxidică gri
Număr articol de fixare2V738
Tip de corpDispozitiv cu incandescență anti-explozie
Putere fixă300
Înălţime12.25 "
Finisajul locuințelorStrat de pudră epoxidică gri
Denumirea lămpii300M
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiIncand.
Wați de lampă300
Lungime7"
Codul de potrivire3
MontarePandantiv, butuc 3/4 "
Suport de montare Număr articol2V741
Articol recomandat pentru lampă4V625
Voltaj120
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405103000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru uzine chimice, petrochimice, rafinării

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC AC1575 Corp de iluminat pentru locații periculoase, 120 V AC, 300 W max. Fixare Watt | AF3JXA 7D772 AC157513.75 "7"Plafon, butuc de 3/4 "7"€960.05
APPLETON ELECTRIC ALB1575 Corp de iluminat pentru locații periculoase, 120 V AC, pentru 300 W max. Bec Watt | AF3JXC 7D774 ALB157513.75 "12.375 "Perete, butuc 3/4 "12.375 "€1,118.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AP1575 Corp de iluminat pentru locații periculoase, 120 V AC, 300 W max. Fixare Watt
€729.98 /unitate