€2,342.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Buton de apăsare și stație de iluminare pilot
Acțiune
Moment / Momentary
Formular de contact
1NO / 1NC
Evaluare contact
10A @ 600 VCA
Adâncime
4.69 "
Carcasă Material
Corp de fier maleabil și capac din aluminiu
Înălţime
4.63 "
Dimensiunea butucului
1"
Stil Hub
Capat de drum
IP Rating-ul
54
Montare
Suprafață
NEMA Rating-ul
3
Numărul bandelor
2
Număr de operatori
2
Număr de lumini pilot
2
Evaluarea siguranței
Clasa 1, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa 1, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operator
Buton de apăsare / Buton de apăsare / Pilot Light / Pilot Light